Beli yamaha sparepart di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Motor 12VDeskripsi:- Kualitas OEM.- Spare Part original.- Best Value untuk uang anda.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Osram 2W GenuineDeskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Osram All Seasonatribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Test Voltage (V): 13.2
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Osram 2W Halogen Aksesoris All Season SuperDeskripsi:- 30% lebih terang. - Menghasilkan warna kuning yang kuat, cocok digunakan di segala macam cuaca.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- Nominal Wattage (W): 35/35W
- MAGLITE LED Flashlight MAGLITEDeskripsi:-The 5 lighting modes of full power, energy saving, strobe, and momentary can be combined in 4 patterns for different uses.-It is resistant to 1m of falling and is waterproof.-The focus function can be used just by turning the head 1/4.
- Osram LED RetrofitDeskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Osram Fog Breakeratribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga yamaha sparepart Terbaru April 2026
| Osram Bohlam Lampu Motor 12V | Rp21.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Osram 2W Genuine | Rp16.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| Osram All Season | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102086001-1.jpg)

/P102085448-2.jpg)
/88P102091296-8.jpg)

/P102174661-1.jpg)




/P102180679-1.jpg)


/j2P102180686-5.jpg)

/P102091289-1.jpg)